SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9641 UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIR - AP9641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - SNMP/Web-Adapter
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 121 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304355540
Artikelnummer
SNRAP9641
Herstellernummer
AP9641
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
SNMP/Web-Adapter
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
121 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
114 mm
Replacement battery cartridge #17. gamma prodotto: APC. Benefici: I disturbi di alimentazione della rete elettrica, sia che si tratti di brevi interruzioni che di picchi improvvisi di tensione, possono danneggiare anche gravemente i dispositivi elettronici, con danni ingenti alle apparecchiature e alle funzioni che svolgono. Grazie agli Smart-UPS On-Line SR1 è possibile garantire una protezione delle apparecchiature senza preoccupazioni e salvaguardare la produttività dei processi critici collegati.. Applicazioni: Macchine e processi industriali. Videosorveglianza. Applicazioni elettromedicali. Applicazioni di sicurezza degli edifici..


