SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9631X711 SCHEDA PER RISERVA DI CARICA CEI016 - AP9631X711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - SNMP/Web-Adapter
Breite - 121 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304306108
Artikelnummer
SNRAP9631X711
Herstellernummer
AP9631X711
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
SNMP/Web-Adapter
Breite:
121 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
114 mm
Schede di gestione via rete dell'UPS - Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete.Le schede APC di gestione via rete degli UPS consentono di controllare e monitorare in sicurezza un singolo UPS APC tramite un web browser, un'interfaccia a riga di comando o SNMP. La tecnologia incorporata garantisce livelli straordinari di affidabilità con funzionalità di segnalazione che informano l'utente di eventuali problemi. Per quanto riguarda i server protetti, il softwareincluso PowerChute® Network Shutdown effettua un arresto automatico nel caso di un'interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica, proteggendo in ogni caso i dati aziendali. Benefici Disponibilità: •Riavvio degli apparati da remoto - Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote. Facilità di gestione. •Logging dati - Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi. •Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali - Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto. •Registrazione eventi - L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente. •Si integra con StruxureWare Data Center Expert - Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendouna vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete. •Segnalazione - Segnalazione dei problemi per garantire la gestione tempestiva di situazioni critiche. •Programmazione - Parametri definibili dall'utente consentono di arrestare gli UPS e le apparecchiature collegate in caso di necessità. I clienti possono effettuare chiusure per l'aggiornamento del sistema operativo oppure programmare altri periodi di fermo dell'UPS. Solo AP9617. Caratteristiche di marketing: •Accessibile via browser - Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete. •Compatibilità con i sistemi di gestione aziendali - Gestione dei dispositivi APC da un unico sistema grazie all’inoltro di trap SNMP (eventi) al sistema di gestione aziendale prescelto. •Segnalazione guasti - La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo. •Riavvio degli apparati da remoto - Evita la trasferta di tecnici aziendali a localizzazioni remote. •Gestione dei dispositivi da remoto -Consente agli utenti di personalizzare il funzionamento dell'UPS e del dispositivo APC per una migliore integrazione nella propria infrastruttura di alimentazione. Protezione: •Sicurezza tramite password - Protezione con password selezionabile dall'utente. •PowerChute Network Shutdown - Arresto affidabile di server multipli basato sulla rete. •Supporto RADIUS - Uso di un server RADIUS esistente per autenticare, autorizzare e controllare con sicurezza il dispositivo APC. •Accesso dell'utente a tre livelli - Controllo dell'accesso degli utenti a tre livelli: sola lettura, dispositivo ed amministratore Costo totale di gestione. •Accessibile via browser - Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete. •Firmware ad aggiornamento rapido - Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP.


