Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9544 NETWORK MANAGEMENT CARD FOR EASY UPS 1PH - AP9544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304440161

Artikelnummer

SNRAP9544

Herstellernummer

AP9544

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzwerkinterface

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

52 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

80 mm

La Scheda di gestione di rete per Easy UPS Monofase Online, consente il monitoraggio remoto in sicurezza ed il controllo dell'UPS attraverso: l'interfaccia grafica di facile utilizzo, software EcoStruxure IT oppure con software terze parti compatibili con il protocollo SNMP Il processore integrato, fornisce un'esperienza veloce e performante, dotato di connessione gigabit ethernet ed in grado di gestire più utenti connessi simultaneamente Il miglior grado di sicurezza, mantiene i dati sensibili al sicuro. La Scheda di gestione di rete include una licenza di 1 Anno per il sistema NMC Sicuro, che fornisce accesso automatico alle nuove funzionalità, miglioramenti e supporto avanzato, per garantire la resilienza, sicurezza e sostenibilità della tua infrastruttura IT The Network Management Card includes a 1-year Secure NMC Subscription which provides access to the latest firmware to ensure the most resilient, secure and sustainable IT infrastructure. Integrates with EcoStruxure IT for efficient management ofyour equipment, PowerChute Network Shutdown for graceful shutdown, unattended start-up and VM migration options for disaster avoidance and business continuity, and with other SNMP-enabled systems.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie