SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1EC200 PREFORMED FIXING RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 1600 mm
Höhe - 0 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3389110542141
Artikelnummer
SNRAM1EC200
Herstellernummer
AM1EC200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1600 mm
Höhe:
0 mm
Bohrlochabstand mittig:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Spacial SM vorgeformte Befestigungsschiene. 2 oder 4 Stk. 2000 x 25 x 2000mm (HxBxL). Horizontaler Befestigungsabstand 1550 mm. Gekerbte Tragschiene. Für Gehäuse bis 1600mm Höhe oder Breite. Stern-Dreieck-Starterkomponente Stützen, Montageschienen. StahlZinkchromat beschichtet. Satz mit 2 oder 4 Stück. Motorleistung 375.