Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL600LS52K3 L-FRAME MECHANICAL LUG KIT 2/0 AWG - AL600LS52K3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL600LS52K3 L-FRAME MECHANICAL LUG KIT 2/0 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901163428

Artikelnummer

SNRAL600LS52K3

Herstellernummer

AL600LS52K3

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Gli interruttori automatici scatolati PowerPact L-frame (600 A) sono un'offerta flessibile ad alte prestazioni, certificata in base agli standard globali. Disponibili con funzioni opzionali come la protezione da sgancio Micrologic™ da 250 a 600 A fino a 600 Vca. Sono inoltre forniti con valori nominali di interruzione ad alte prestazioni citati nella normativa UL da 18 a 200 kA a 480 Vca. PowerPact L-frame è disponibile in (2) tipi, con valore nominale standard (80%) o 100%. Questo connettore meccanico PowerPact è un accessorio di collegamento. Questo accessorio PowerPact L-frame ha una corrente nominale di 400-600A, è in alluminio ed è disponibile in set da 3. Questi accessori sono certificati UL, CSA, NOM, IEC, CCC e presentano il marchio CE, per il riconoscimento a livello globale. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi. Le caratteristiche di limitazione della corrente degli interruttori automatici PowerPact H-, J- e L- frame forniscono una maggiore protezione ai dispositivi a vale limitando la corrente passante in caso di guasto. Le capacità di limitazione della corrente degli interruttori automatici HJ/HL/HR, JJ/JL/JR e LJ/LL/LR frame sono documentate con Underwriters Laboratories e la Canadian Standards Association. Questi interruttori di limitazione della corrente sono forniti con un'etichetta che li identifica quali interruttori limitatori certificati UL/CSA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie