Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL600LF52K3 L-FRAME MECHANICAL LUG KIT 3/0AWG - AL600LF52K3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901134053

Artikelnummer

SNRAL600LF52K3

Herstellernummer

AL600LF52K3

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

AL600LF52K3 è un connettore meccanico di PowerPact Multistandard per interruttori PowerPact H-, J- e L-frame. Questi connettori meccanici sono in alluminio, hanno una corrente nominale di [400,600]A e sono disponibili in set da 3. Sono certificati per gli standard UL e CSA. Le caratteristiche di limitazione della corrente degli interruttori automatici PowerPact H-, J- e L- frame forniscono una maggiore protezione ai dispositivi a vale limitando la corrente passante in caso di guasto. Le capacità di limitazione della corrente degli interruttori automatici HJ/HL/HR, JJ/JL/JR e LJ/LL/LR frame sono documentate con Underwriters Laboratories e la Canadian Standards Association. Questi interruttori di limitazione della corrente sono forniti con un'etichetta cheli identifica quali interruttori limitatori certificati UL/CSA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie