SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA231 PIASTRA 3P PROFILATO - AK5PA231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110576702
Artikelnummer
SNRAK5PA231
Herstellernummer
AK5PA231
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7021
Länge:
54 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
105 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


