SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB1410 GIOCO BARRE 160 A 1096MM - AK5JB1410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110588965
Artikelnummer
SNRAK5JB1410
Herstellernummer
AK5JB1410
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1100 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
81 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie