SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA618 VITE DI FISSAGGIO - AF1VA618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204 - 3.1
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Packung
100 ST
EAN
3389110570229
Artikelnummer
SNRAF1VA618
Herstellernummer
AF1VA618
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
2 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
18.2 mm
Gewindelänge:
18 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
Sechskant mit Schraubschlitz
Schlüsselweite:
1.6 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfdurchmesser:
10 mm
Kopfhöhe:
2.4 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
ja
Selbstsichernd:
nein
Farbe:
Zink
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


