Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA512 VITE DI FISSAGGIO - AF1VA512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)

  • Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204 - 3.1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110570168

Artikelnummer

SNRAF1VA512

Herstellernummer

AF1VA512

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

5.8 (Stahl)

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

3.1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

1.8 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Länge bis Unterkante Kopf:

12.2 mm

Gewindelänge:

12 mm

Vollgewinde:

ja

Schraubsystem:

Sechskant mit Schraubschlitz

Schlüsselweite:

1.2 mm

Gewindesteigung:

0.8 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

8 mm

Kopfhöhe:

2.4 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

ja

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

Zink

PanelSeT CRN: set di 100 viti di fissaggio. Filettatura ISO M5. Lunghezza montaggio testa: M5 x 12 mm. Guida asimmetrica DZ5-MB, guida per associazione di prodotti AM1-ED, guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega, guida AM1-EC dentata. Forma della testa esagonale scanalata.