SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA410 VITE DI FISSAGGIO - AF1VA410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant mit Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf - 10.2 mm
Gewindemaß (metrisch) - 4
Packung
100 ST
EAN
3389110568523
Artikelnummer
SNRAF1VA410
Herstellernummer
AF1VA410
Hersteller
SNR
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant mit Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf:
10.2 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
10 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Farbe:
Zink
Mit Flansch:
nein
Schlüsselweite:
1.2 mm
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
1.5 mm
Kopfdurchmesser:
7 mm
Gewindesteigung:
0.7 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
2.4 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


