SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6TLU001 PLUG MASCHIO TERMINABILE RJ45 UTP CAT6 - ACTPG6TLU001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489598280
Artikelnummer
SNRACTPG6TLU001
Herstellernummer
ACTPG6TLU001
Hersteller
SNR
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


