SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6ATLU001 PLUG MASCHIO TERMINABILE RJ45 UTP CAT6A - ACTPG6ATLU001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481717733
Artikelnummer
SNRACTPG6ATLU001
Herstellernummer
ACTPG6ATLU001
Hersteller
SNR
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
22
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


