SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6ATLS001 PLUG MASCHIO TERMINABILE RJ45 STP CAT6A - ACTPG6ATLS001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481717726
Artikelnummer
SNRACTPG6ATLS001
Herstellernummer
ACTPG6ATLS001
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
22
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


