SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS50WE PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 5M BIA. - ACTPC6ASFLS50WE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
EAN
3606481051707
Artikelnummer
SNRACTPC6ASFLS50WE
Herstellernummer
ACTPC6ASFLS50WE
Hersteller
SNR
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Ausführung flammwidrig:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
28
Pinbelegung:
1:1


