Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS20GR PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 2M VER - ACTPC6ASFLS20GR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS20GR PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 2M VER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Cablaggio

EAN

3606481051783

Artikelnummer

SNRACTPC6ASFLS20GR

Herstellernummer

ACTPC6ASFLS20GR

Hersteller

SNR

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Ausführung flammwidrig:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6A S/FTP a 4 coppie, verde. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 500 MHz.