Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS05BU PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 0,5M BLU - ACTPC6ASFLS05BU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS05BU PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 0,5M BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481051714

Artikelnummer

SNRACTPC6ASFLS05BU

Herstellernummer

ACTPC6ASFLS05BU

Hersteller

SNR

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6A S/FTP a 4 coppie, di colore blu. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 500 MHz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie