Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFT1L1M35M10 PIGTAIL OM3 50/125 LC 1M - ACTFT1L1M35M10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFT1L1M35M10 PIGTAIL OM3 50/125 LC 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Typ - Kabelpigtail

  • Adertyp - Vollader

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481214584

Artikelnummer

SNRACTFT1L1M35M10

Herstellernummer

ACTFT1L1M35M10

Hersteller

SNR

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Typ:

Kabelpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

angespritzt

Pigtail in fibra LC simplex con fibra buffer stretta da 0,9mm di lunghezza del misuratore 1 e connettore LC push-pull di colore acqua con terminazione a un'estremità. Offre prestazioni ottiche multimodali OM3 ed è conforme alle norme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801. Il pigtail presenta una guaina a bassa emissione di fumi senza alogeni (LSZH) conforme a IEC 60332-3C. Supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN per fornire una soluzione di connessione affidabile e durevole. È ultimato interamente in fabbrica e testato per garantire una soluzione di connessione ottica affidabile e durevole.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie