SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24050 Getaktete Spannungsversorgung, OPTIMUM, - ABLS1A24050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606481500236
Artikelnummer
SNRABLS1A24050
Herstellernummer
ABLS1A24050
Hersteller
SNR
Spannungsversorgung Modicon der Baureihe OPTIMUM für Anwendungen in der Industrie sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Ausgang mit 24V/5A. Nennleistung 120W. Metallgehäuse zur Aufrastung auf einer Hutschiene. 1-Phasig. Mögliche Betriebstemperatur bis +70°C. Gehäusefarbe ist metallfarbig, grau. Eingang unten, Ausgänge oben am Gerät. Eingangsspannung 100-240 VAC (50/60 Hz). Zugang zu Dokumentation per QR-Code auf dem Gerät. IEC/EN 62368-1 konform, CE, CB-Scheme,cULus,cURus,RCM,EAC. Die Baureihe Modicon ABLS OPTIMUM umfasst Spannungsversorgungen mit Ausgangsspannungen von 12VDC, 24VDC oder 48VDC.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie