Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24400 Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, - ABL8WPS24400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24400 Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405652

Artikelnummer

SNRABL8WPS24400

Herstellernummer

ABL8WPS24400

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Kurzschlussfest:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380...500 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

380...500 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

76.8 VA

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Direktmontage möglich:

nein

Breite:

166 mm

Höhe:

143 mm

Tiefe:

160 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Phaseo. Die Spannungsversorgung ist insbesondere für Gleichspannungsversorgung in Automatisierungsanwendungen konzipiert und zeichnet sich durch ihre Robustheit aus. Ausgang 24 VDC mit 40 A / 960 W. Ausgangsspannung einstellbar 24-28,8 VDC. Überlastbarkeit zusätzliche 50% Leistung durch Boost-Funktion. Verhalten im Kurzschlussfall einstellbar manueller oder automatischer Reset. Eingangsspannung 380-500 VAC (50/60 Hz). Anschluß an 3-phasige Netze. mit PFC-Filter konform EN61000-3-2. Diagnoserelais für Unterspannungsmeldung. 2 LEDs für Zustandsmeldungen. Gehäuse aus Metall zur Hutschienenbefestigung mit Entriegelungshebel. Arbeitsprinzip elektronische Taktung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie