SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC12020 DC/DC-Wandler 24 W, 24-28,8 VDC, 12 VDC, - ABL8DCC12020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 7...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Packung
1 ST
Produktserien
Phaseo Universal
EAN
3389119406895
Artikelnummer
SNRABL8DCC12020
Herstellernummer
ABL8DCC12020
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
7...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...28.8 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsabgabe:
24 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20


