SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC05060 DC/DC-Wandler 30 W, 24-28,8 VDC, 5 VDC, - ABL8DCC05060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 5...6.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Phaseo Universal
EAN
3389119406888
Artikelnummer
SNRABL8DCC05060
Herstellernummer
ABL8DCC05060
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
5...6.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...28.8 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsabgabe:
30 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20


