SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A07 Batteriemodul mit 7 Ah, metallgekapselt, - ABL8BPK24A07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Flat-Pack
Anzahl der Zellen - 0
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 7000 mAh
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118312210
Artikelnummer
SNRABL8BPK24A07
Herstellernummer
ABL8BPK24A07
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Flat-Pack
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
7000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
131 mm
Höhe inkl. Pole:
155.5 mm
Breite:
170 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
6500 g


