SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAB1R12 CONTRASSEGNI SEGNO +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 2.7 mm
Farbe - weiß
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
3389110585926
Artikelnummer
SNRAB1R12
Herstellernummer
AB1R12
Hersteller
SNR
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
2.7 mm
Farbe:
weiß
Carattere ad aggancio bianco, 25 strisce di 10 caratteri, carattere+. gamma prodotto: morsettiere - descrizione accessori: striscia di 10 clip di siglatura ad aggancio - tipo di accessori: marcatore - categoria accessori: accessori marcatura - accessori / destinazione elementi: morsettiere tipo AB1, morsettiere tipo DB6 - colore marcatura: nero - dimensioni: 4,5 x 2,7 mm.