Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z64225 INT. DIFF. IID B-SI 2P 25A 300MA - A9Z64225

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z64225 INT. DIFF. IID B-SI  2P  25A  300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 250 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489502942

Artikelnummer

SNRA9Z64225

Herstellernummer

A9Z64225

Hersteller

SNR

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

B

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 25 A, classe di protezione di tipo B-SI e sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con unindicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-2-1 e IEC/EN 62423. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata elettrica è fino a 15000 cicli. La durata meccanica è fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 88 mm x (P) 79 mm. Il peso è 350 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.