SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z61425 INT. DIFF. IID B-SI 4P 25A 30MA - A9Z61425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
57 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489502690
Artikelnummer
SNRA9Z61425
Herstellernummer
A9Z61425
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
0.53 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Gerätehöhe:
88 mm
Gerätetiefe:
79 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


