Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y74625 BLOC.VIGI ICG40 1P+N 25A 30MA A SI - A9Y74625

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y74625 BLOC.VIGI ICG40 1P+N 25A 30MA A SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Max. Verzögerungszeit - 0 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481327352

Artikelnummer

SNRA9Y74625

Herstellernummer

A9Y74625

Hersteller

SNR

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Fehlauslöseschutz:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Acti9 Vigi iCG40 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 1P+N e la corrente nominale è 25 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A-SI con sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Il tipo A-SI fornisce una maggiore immunità dalle interferenze elettriche e da ambienti inquinati o corrosivi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 400 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36 mm x (H) 102,5 mm x (D) 74mm. Il peso è 90 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie