SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPK715 MORS. VERT. VDIS 160A 66 CONN. CON CAVI - A9XPK715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
3606482158689
Artikelnummer
SNRA9XPK715
Herstellernummer
A9XPK715
Hersteller
SNR
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
10...35 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
66
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5...16 mm²
Breite:
53 mm
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Tiefe:
95 mm
Höhe:
730 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


