SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH557 PETTINE IC60/STI 3P+N 57 MODULI - A9XPH557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480485190
Artikelnummer
SNRA9XPH557
Herstellernummer
A9XPH557
Hersteller
SNR
Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 57 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle 3 installazioni (N+L). Il tipo è NL1NL2NL3 (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 28 dispositivi(1P+N). La lunghezza è 1000mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori elettrici di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco, RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


