Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH424 PETTINE IC60/STI 4P 24 MODULI - A9XPH424

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH424 PETTINE IC60/STI 4P 24 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 430 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480485077

Artikelnummer

SNRA9XPH424

Herstellernummer

A9XPH424

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

430 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Zuschneidbar:

ja

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 24 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni N+3L. Il tipo è NL1L2L3 (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 6 dispositivi (3P+N). La lunghezza è di 430 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 24. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie