Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH312 PETTINE IC60/STI 3P 12 MODULI - A9XPH312

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH312 PETTINE IC60/STI 3P 12 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 220 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480485046

Artikelnummer

SNRA9XPH312

Herstellernummer

A9XPH312

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

220 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Zuschneidbar:

ja

L'accessorio Acti 9 è la soluzione di Schneider Electric per una barra di distribuzione combinata sicura e affidabile. È realizzato per dispositivi a 1 polo e 3 poli, con una potenza nominale di 100 ampere e presenta 12 moduli. Questo prodotto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali di oltre 40 anni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie