SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH306 PETTINE IC60/STI 3P 6 MODULI - A9XPH306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 0
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 0 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
220 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
nein
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein