SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TDFC625 AFDD ACTIVE ICV40N 1PN 25A C 30MA A-SI - A9TDFC625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - C
Fehlerstrom-Typ - A
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
65 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481906656
Artikelnummer
SNRA9TDFC625
Herstellernummer
A9TDFC625
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
C
Fehlerstrom-Typ:
A
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Verlustleistung:
3.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungskategorie:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Verschmutzungsgrad:
2
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Fehlauslöseschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


