Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TDFC610 AFDD ACTIVE ICV40N 1PN 10A C 30MA A-SI - A9TDFC610

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TDFC610 AFDD ACTIVE ICV40N 1PN 10A C 30MA A-SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - C

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481906571

Artikelnummer

SNRA9TDFC610

Herstellernummer

A9TDFC610

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

C

Fehlerstrom-Typ:

A

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Verlustleistung:

2.55 W

Schutzart (IP):

IP20

Überspannungskategorie:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Verschmutzungsgrad:

2

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Fehlauslöseschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Questo prodotto Acti9 Active iCV40 ARC è un RCBO per il rilevamento di guasti dovuti ad archi elettrici. È 1P+N con 1 polo protetto, corrente nominale di 10A In e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo A-SI con una sensibilità di 30 mA. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale del cortocircuito è di 6000 A a 230 VCA secondo la norma CEI EN 61009-2-1 e di 10 kA a 230 VCA secondo la norma CEI EN 60947-2. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche per contatto indiretto e da incendi. I prodotti Acti9 Active comunicano con il gateway EcoStruxure Panel Server Entry, Universal e Advanced. Il suo sistema di preallarme può prevenire qualsiasi sovraccarico, dispersione a terra e sovratensione. Può anche misurare la tensione, la corrente e la potenza. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipodi guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. La sua classe di limitazione 3 (ai sensi della norma CEI EN 60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi di 9mm. Il grado di inquinamento è 2. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60898-1, CEI EN 60947-2, CEI EN 62606, CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie