SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB2640 BLOCCO AFDD ACTIVE A9 ARC IC40 1P+N 40A - A9TAB2640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Funktion - Brandschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481905833
Artikelnummer
SNRA9TAB2640
Herstellernummer
A9TAB2640
Hersteller
SNR
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Brandschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A


