Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB2240 BLOCCO AFDD ACTIVE A9 ARC IC60 2P 40A - A9TAB2240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - Brandschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

65 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481905994

Artikelnummer

SNRA9TAB2240

Herstellernummer

A9TAB2240

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

Brandschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

40 A

Questo prodotto Acti9 Active ARC iC60 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento degli archi elettrici. È un 2P con 2 poli protetti e corrente nominale di 40 A In. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC60 con corrente nominale da 6 A a 40 A e curva B o C. I prodotti Acti9 Active comunicano con il gateway EcoStruxure Panel Server Entry, Universal e Advanced. Il suo sistema di preallarme può prevenire qualsiasi sovraccarico, dispersione a terra e sovratensione. Può anche misurare la tensione, la corrente e la potenza. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettricafino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 54 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 62606.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie