SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB1640 BLOCCO AFDD ACTI9 ARC IC40 1P+N 40A - A9TAB1640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481905840
Artikelnummer
SNRA9TAB1640
Herstellernummer
A9TAB1640
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
40 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A
Funktion:
Brandschutzschalter
Spannungsart:
AC
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


