Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB1240 BLOCCO AFDD ACTI9 ARC IC60 2P 40A - A9TAB1240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

65 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481906007

Artikelnummer

SNRA9TAB1240

Herstellernummer

A9TAB1240

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

40 A

Funktion:

Brandschutzschalter

Spannungsart:

AC

Questo prodotto Acti9 ARC iC60 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento dei guasti da arco. È un 2P con 2 poli protetti e corrente nominale di 40 A In. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzatoActi9 iC60 con corrente nominale da 6 A a 40 A e curva B o C. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 ciclie una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 54 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 62606.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie