Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70763 ISW-NA 4P 63A - A9S70763

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70763 ISW-NA 4P 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480098956

Artikelnummer

SNRA9S70763

Herstellernummer

A9S70763

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

415 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

5 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.8 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

74.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 63A e una tensione di funzionamento da 400VAC a 415 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mmx (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie