SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65463 INT. SEZIONAT. ISW 4P 63A - A9S65463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480531118
Artikelnummer
SNRA9S65463
Herstellernummer
A9S65463
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
240 V
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.26 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
75.5 mm
Schutzart (IP):
IP20