SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65191 INT. SEZIONAT. ISW 1P 100A - A9S65191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480531125
Artikelnummer
SNRA9S65191
Herstellernummer
A9S65191
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
0 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
75.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie