SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9P52625 INT. MAGNETOT. IC40A 1P+N C 25A 4500A - A9P52625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 44 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
EAN
3606481324399
Artikelnummer
SNRA9P52625
Herstellernummer
A9P52625
Hersteller
SNR
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...16 mm²


