Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26969 MNX 220/240VCA PER C40/C120/ID C40/.. - A9N26969

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26969 MNX 220/240VCA PER C40/C120/ID C40/..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480383021

Artikelnummer

SNRA9N26969

Herstellernummer

A9N26969

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 MNx è una bobina di minima tensione indipendente dalla tensione di alimentazione. È dedicato a C60, C120, DPN, DPN Vigi, iD, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Un pulsante di blocco consente di posizionare il circuito protetto nella configurazione di sicurezza. Fornisce un arresto di emergenza di sicurezza. Il prodotto è insensibile alla variabilità della tensione del circuito di controllo per migliorare la continuità del servizio. Il prodotto fa scattare il dispositivo associato aprendo il circuito di controllo. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Sul lato anteriore del prodotto è presente un indicatore meccanico rosso che indica la posizione di intervento del dispositivo associato. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie