Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26963 MN 220/240VCA [S] PER C40/C120/ID C40/.. - A9N26963

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26963 MN 220/240VCA [S] PER C40/C120/ID C40/..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480383014

Artikelnummer

SNRA9N26963

Herstellernummer

A9N26963

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Questo prodotto MNs è un ausiliario di sganciatore di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 220 VCA e 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Le dimensioni sono (L)18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie