Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26960 MN 220/240VCA PER C40/C120/ID C40/.. - A9N26960

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26960 MN 220/240VCA PER C40/C120/ID C40/..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480382994

Artikelnummer

SNRA9N26960

Herstellernummer

A9N26960

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 MN per C60, C10, DPN, Vigi, ID, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC è una bobina di minima tensione istantanea. Fa scattare il dispositivo con cui è combinato quando la sua tensione di ingresso diminuisce (tra il 70% e il 35% di Un). Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Garantisce la sicurezza dei circuiti di alimentazione per diverse macchine prevenendo il riavvio incontrollato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 220VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-1 ed EN 60947-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie