Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18386 C120N 3P D 63A 10000A - A9N18386

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 44 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

53 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480379574

Artikelnummer

SNRA9N18386

Herstellernummer

A9N18386

Hersteller

SNR

Einbautiefe:

44 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Verlustleistung:

3 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Questo Acti9 C120N è un interruttore magnetotermico modulare multistandard a bassa tensione (MCB). È un interruttore magnetotermico 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento D. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è fino a 10000 A a 230 VCA e fino a 400 VCA, in conformità alla norma CEI EN 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma domestica CEI EN 60898-1 e alla norma industriale CEI EN 60947-2. Questo interruttore modulare protegge il circuito da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. La presenza di una striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire il lavoro in sicurezza sul circuito a valle. Ha una buona capacità di tenuta alla sovratensione. Il prodotto è progettato per offrire un elevato livello di prestazioni industriali Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è pari o inferiore a 375 VCC, da 220 VCA a 240 VCA, da 230 VCA a 400 VCA, da 380 VCA a 415 VCA o 440 VCA. La sua classe di limitazione 3 (secondo la norma CEI EN 60947-2) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 9 passi di 9mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (L) 81 mm x (A) 81 mm x (P) 73 mm. Il peso è di 0,615 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma CEI EN 60529) sui morsetti. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie