SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3555 IEM3555 3P+N, INS.CON TA ROGOWSKI,MODBUS - A9MEM3555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 0 A
Maximalstrom (Imax) - 0 A
Nennspannung (Un) N-L - 100...277 V
Nennspannung (Un) L-L - 173...480 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480845246
Artikelnummer
SNRA9MEM3555
Herstellernummer
A9MEM3555
Hersteller
SNR
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
0 A
Maximalstrom (Imax):
0 A
Nennspannung (Un) N-L:
100...277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173...480 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
nein
Zulassung:
innerstaatlich
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
1...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie