SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3375 IEM3375 3P+N INS.DIR.125A,LON,MID - A9MEM3375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 125 A
Maximalstrom (Imax) - 125 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480696442
Artikelnummer
SNRA9MEM3375
Herstellernummer
A9MEM3375
Hersteller
SNR
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
100...277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173...480 V
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
LON-Bus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
intern/extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
7
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0...500 Imp/kWh (k
Breite:
126 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
69.3 mm
Höhe:
103.2 mm
Schutzart (NEMA):
1
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


