SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3210 IEM3210 3P+N INS.TA, RESET, RIP., MID - A9MEM3210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480481543
Artikelnummer
SNRA9MEM3210
Herstellernummer
A9MEM3210
Hersteller
SNR
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
100...277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173...480 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
C
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
5
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0...500 Imp/kWh (k
Breite:
90 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
69 mm
Höhe:
95 mm
Schutzart (NEMA):
1
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


