SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3200 IEM3200 3P+N INS.TA E RESET - A9MEM3200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
3606480481536
Artikelnummer
SNRA9MEM3200
Herstellernummer
A9MEM3200
Hersteller
SNR
Zählertyp:
elektronisch
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Frequenz:
50...60 Hz
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirkleistung
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20


